{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal D | 13,8 | |
Modelo da haste | DIN 1835 A | |
Refrigeração interior | sim | |
⌀ mínimo dmín. | 12,8 mm | |
Faixa de ajuste com bucha de aperto excêntrica | 13,5 mm - 14,3 mm | |
Projeção L1 | 27 mm | |
Comprimento total Ltot. | 110 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 10 mm | |
tamanho de casquilho excêntrico adequado n.º 236679 | 10 | |
Pastilha de corte reversível adequada | 260142 HB725 | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 269410 (7IP; 1,0 Nm) | |
Número de arestas de corte Z | 1 | |
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis |
Número do artigo | 236677 13,8 | |
EAN/GTIN | 4045197769169 | |
Número do fabricante | 236677 13,8 |