{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | KUB Pentron® | |
⌀ nominal D | 16,5 | |
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | 2×D | |
Mango | ISO 9766 | |
Empleo de taladro | centrado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud útil L1 | 34 mm | |
Longitud de voladizo LA | 51 mm | |
⌀ de mango Ds | 20 mm | |
Longitud del mango Ls | 50 mm | |
Código ISO plaquita de corte | SOGX 050204 12-... | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | |
Número de filos Z | 1 | |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número de artículo | 236614 16,5 | |
EAN / GTIN | 4047109278127 | |
Número del fabricante | U42 01650 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Broca de plaquitas KOMET KUB Pentron® Mango cilíndrico 16,5 mm
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock
388,62 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5 piezas en stock
337,21 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Empleo de taladro | centrado con restricciones ;abombado con restricciones ;taladrado transversal con restricciones ;taladrado de piezas en paquete con restricciones ;salida inclinada con restricciones ;inicio de taladrado inclinado con restricciones | centrado con restricciones ;abombado con restricciones ;taladrado transversal con restricciones ;taladrado de piezas en paquete con restricciones ;salida inclinada con restricciones ;inicio de taladrado inclinado con restricciones |
Refrigeración interior | sí | sí |
⌀ nominal D | 16,5 | 16,5 |
Mango | ISO 9766 | ISO 9766 |
Juego tornillo para plaquita reversible | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | 239700 6IP2 (0,6 Nm) |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HPC |
Longitud útil L1 | 34 | 16,5 |