{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | KUB Pentron® | |
⌀ nominal D | 31 | |
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | 2×D | |
Mango | ISO 9766 | |
Empleo de taladro | centrado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud útil L1 | 62 mm | |
para ⌀ pulgadas | 1 7/32 pul | |
Longitud de voladizo LA | 86 mm | |
⌀ de mango Ds | 40 mm | |
Longitud del mango Ls | 68 mm | |
Código ISO plaquita de corte | SOGX 100408 32-... | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Número de filos Z | 1 | |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número de artículo | 236614 31 | |
EAN / GTIN | 4047109277830 | |
Número del fabricante | U42 33100 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Broca de plaquitas KOMET KUB Pentron® Mango cilíndrico 31 mm
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock
535,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4 piezas en stock
390,51 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Refrigeración interior | sí | sí |
⌀ nominal D | 31 | 31 |
Mango | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ de mango Ds | 40 | 40 |
Juego tornillo para plaquita reversible | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) |
Serie | KUB Pentron® | Power Drill |
para ⌀ pulgadas | 1 7/32 | 1 7/32 |