Broca de plaquitas KOMET KUB Pentron® Mango cilíndrico 40 mm

Número de artículo: 236614 40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ Dc (mm) precio unitario incly. IVA
  • Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta: 2×D
  • Mango: ISO 9766
  • Empleo de taladro: centrado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones
  • Refrigeración interior: sí
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie KUB Pentron®
    ⌀ nominal D 40
    Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta 2×D
    Mango ISO 9766
    Empleo de taladro centrado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones
    Refrigeración interior
    Estrategia de arranque de virutas HPC
    Longitud útil L1 80 mm
    Longitud de voladizo LA 108 mm
    ⌀ de mango Ds 40 mm
    Longitud del mango Ls 68 mm
    Código ISO plaquita de corte SOGX 120408 42-...
    Juego tornillo para plaquita reversible 239652 20IP (6,3 Nm)
    Número de filos Z 1
    Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 236614 40
    EAN / GTIN 4047109277649
    Número del fabricante U42 34000

    Descripción

    Ejecución:

    Tolerancia de perforación: ⌀D − 0,1 / + 0,2
    • Rendimiento y vida útil máximos, gracias a la resistencia óptima del cuerpo de base y el tratamiento especial de la superficie.
    • Exactitud dimensional máxima en condiciones de taladrado extremadamente difíciles.
    • Gestión de stocks de bajo coste gracias a las plaquitas reversibles interiores y exteriores.
    • Posibilidad de taladrado fuera del eje hasta Vmax= 0,25 mm. Diámetro máximo alcanzable mediante desvío = D + 0,5 mm.

    Aplicación:

    • Para situaciones de mecanizado extremas.

    Con plaquitas n.º 236605236610.

    Volumen de suministro:

    Incluye tornillos de apriete (sin plaquitas de corte).

    Nota:

    Versión 2×D y 3×D con mango de ABS® y medidas en pulgadas disponible a petición.
    Versión con mango PSC disponible a petición.

    Descargas y documentos

    Comparar con productos similares

    Este artículo


    Recomendaciones


    Broca de plaquitas KOMET KUB Pentron® Mango cilíndrico 40 mm

    Broca de plaquitas KOMET KUB Pentron® Mango cilíndrico 40 mm

    a petición
    Disponible en 2-3 semanas
    0 piezas en stock
    577,32 €
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    a petición
    En stock
    8 piezas en stock
    469,96 €
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    a petición
    En stock
    12 piezas en stock
    352,30 €
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    Código ISO plaquita de corte SOGX 120408 42-... SOGX 130511 SOMT13M510 / XOMT13M506
    ⌀ nominal D 40 40 40
    Mango ISO 9766 ISO 9766 ISO 9766
    Longitud del mango Ls 68 68 70
    Juego tornillo para plaquita reversible 239652 20IP (6,3 Nm) 239700 20IP (6,3 Nm) 232980 6 (TX15;3Nm)
    Estrategia de arranque de virutas HPC HPC HPC
    Serie KUB Pentron® Power Drill HOLEX Pro

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra