Broca de plaquitas KOMET KUB Pentron® Mango cilíndrico 26,5 mm

Número de artículo: 236614 26,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ Dc (mm) precio unitario incly. IVA
  • Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta: 2×D
  • Mango: ISO 9766
  • Empleo de taladro: centrado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones
  • Refrigeración interior: sí
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie KUB Pentron®
    ⌀ nominal D 26,5
    Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta 2×D
    Mango ISO 9766
    Empleo de taladro centrado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones
    Refrigeración interior
    Estrategia de arranque de virutas HPC
    Longitud útil L1 54 mm
    Longitud de voladizo LA 76 mm
    ⌀ de mango Ds 32 mm
    Longitud del mango Ls 60 mm
    Código ISO plaquita de corte SOGX 09T308 28-...
    Juego tornillo para plaquita reversible 239652 8IP6 (2,2 Nm)
    Número de filos Z 1
    Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 236614 26,5
    EAN / GTIN 4047109277922
    Número del fabricante U42 22650

    Descripción

    Ejecución:

    Tolerancia de perforación: ⌀D − 0,1 / + 0,2
    • Rendimiento y vida útil máximos, gracias a la resistencia óptima del cuerpo de base y el tratamiento especial de la superficie.
    • Exactitud dimensional máxima en condiciones de taladrado extremadamente difíciles.
    • Gestión de stocks de bajo coste gracias a las plaquitas reversibles interiores y exteriores.
    • Posibilidad de taladrado fuera del eje hasta Vmax= 0,25 mm. Diámetro máximo alcanzable mediante desvío = D + 0,5 mm.

    Aplicación:

    • Para situaciones de mecanizado extremas.

    Con plaquitas n.º 236605236610.

    Volumen de suministro:

    Incluye tornillos de apriete (sin plaquitas de corte).

    Nota:

    Versión 2×D y 3×D con mango de ABS® y medidas en pulgadas disponible a petición.
    Versión con mango PSC disponible a petición.

    Descargas y documentos

    Comparar con productos similares

    Este artículo


    Recomendaciones


    Broca de plaquitas KOMET KUB Pentron® Mango cilíndrico 26,5 mm

    Broca de plaquitas KOMET KUB Pentron® Mango cilíndrico 26,5 mm

    a petición
    Disponible en 2-3 semanas
    0 piezas en stock
    493,68 €
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    a petición
    En stock
    7 piezas en stock
    370,16 €
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    a petición
    En stock
    18 piezas en stock
    277,76 €
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    Empleo de taladro centrado con restricciones ;abombado con restricciones ;taladrado transversal con restricciones ;taladrado de piezas en paquete con restricciones ;salida inclinada con restricciones ;inicio de taladrado inclinado con restricciones centrado con restricciones ;abombado con restricciones ;taladrado transversal con restricciones ;taladrado de piezas en paquete con restricciones ;salida inclinada con restricciones ;inicio de taladrado inclinado con restricciones centrado con restricciones ;abombado con restricciones ;taladrado transversal con restricciones ;taladrado de piezas en paquete con restricciones ;salida inclinada con restricciones ;inicio de taladrado inclinado con restricciones
    Código ISO plaquita de corte SOGX 09T308 28-... SOGX 080407 SOMT093608 / XOMT093605
    ⌀ de mango Ds 32 32 32
    Longitud del mango Ls 60 60 60
    Serie KUB Pentron® Power Drill HOLEX Pro
    Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles Brocas de plaquitas reversibles Brocas de plaquitas reversibles
    Longitud de voladizo LA 76 76 77

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra