{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | KUB Quatron® | |
⌀ nominal D | 22,5 | |
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até | 4×D | |
Haste | ABS | |
Refrigeração interior | sim | |
Comprimento útil L1 | 92 mm | |
Projeção LA | 127 mm | |
⌀ da haste ABS® Ds | 50 mm | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | SOEX 07T308 23-... | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | |
Número de arestas de corte Z | 1 | |
Comprimento total L | 158 mm | |
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis |
Número do artigo | 235507 22,5 | |
Número do fabricante | U12 52250 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Broca maciça de pastilhas reversíveis KOMET KUB Quatron® Haste em ABS® 22,5 |
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
461,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
99 peças em stock
303,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até | 4×D | 4×D | 4×D |
Refrigeração interior | sim | sí | sí |
Código ISO da pastilha de corte reversível | SOEX 07T308 23-... | SOGX 070306 | SOMT070308 / XOMT070305 |
⌀ nominal D | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
Haste | ABS | ISO 9766 | ISO 9766 |
Série | KUB Quatron® | Power Drill | HOLEX Pro |
Projeção LA | 127 mm | 112 mm | 110 mm |