Broca maciza de plaquitas reversibles HOLEX Pro Drill Mango combinado 32 mm

Número de artículo: 235000 32
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
23 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC m7 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta: 2×D
  • Mango: ISO 9766
  • Empleo de taladro: centrado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones
  • Refrigeración interior: sí
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HOLEX Pro
⌀ nominal D 32
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta 2×D
Mango ISO 9766
Empleo de taladro centrado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones
Refrigeración interior
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud útil L1 67 mm
Longitud de voladizo LA 94 mm
⌀ de mango Ds 32 mm
Longitud del mango Ls 60 mm
Límite de ajuste máximo Vmáx 0,35 mm
Código ISO plaquita de corte SOMT110408 / XOMT110406
Juego tornillo para plaquita reversible 232980 5 (TX15;3Nm)
Número de filos Z 1
Longitud total L 154 mm
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 235000 32
EAN / GTIN 4062406252946
Número del fabricante 235000 32

Descripción

Ejecución:

La broca maciza de plaquitas HOLEX Pro Drill combina la eficiencia de costes con un rendimiento técnicamente avanzado.
Utilizable también en situaciones de taladrado exigentes hasta 4xD.
Tolerancia de perforación: -0,1 / +0,25 mm

Aplicación:

Con plaquitas n.° 235030235082.
Son necesarias tanto las plaquitas SOMT para el asiento exterior WPL como las plaquitas XOMT para el asiento interno WPL.

Volumen de suministro:

Con tornillos para plaquitas reversibles (sin plaquitas de corte).

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Broca maciza de plaquitas reversibles HOLEX Pro Drill Mango combinado 32 mm

Broca maciza de plaquitas reversibles HOLEX Pro Drill Mango combinado 32 mm

a petición
En stock
23 piezas en stock
314,14 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
9 piezas en stock
417,64 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Número de filos Z 1 1
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta 2×D 2×D
Empleo de taladro centrado con restricciones ;abombado con restricciones ;taladrado transversal con restricciones ;taladrado de piezas en paquete con restricciones ;salida inclinada con restricciones ;inicio de taladrado inclinado con restricciones centrado con restricciones ;abombado con restricciones ;taladrado transversal con restricciones ;taladrado de piezas en paquete con restricciones ;salida inclinada con restricciones ;inicio de taladrado inclinado con restricciones
Código ISO plaquita de corte SOMT110408 / XOMT110406 SOGX 110509
Mango ISO 9766 ISO 9766
Longitud del mango Ls 60 68
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles Brocas de plaquitas reversibles

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra