{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | HOLEX Pro | |
⌀ nominal D | 38 | |
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até | 2×D | |
Haste | ISO 9766 | |
Aplicação de perfuração | centrado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones | |
Refrigeração interior | sí | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento útil L1 | 80 mm | |
para ⌀ em polegadas | 1 1/2 polegada | |
Projeção LA | 111 mm | |
⌀ haste Ds | 40 mm | |
Comprimento da haste Ls | 70 mm | |
Limite máximo de ajuste Vmáx. | 0,35 mm | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | SOMT13M510 / XOMT13M506 | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 232980 6 (TX15;3Nm) | |
Número de arestas de corte Z | 1 | |
Comprimento total L | 181 mm | |
Tipo de produto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número do artigo | 235000 38 | |
EAN/GTIN | 4062406253004 | |
Número do fabricante | 235000 38 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Broca maciça de pastilhas reversíveis HOLEX Pro Drill Haste combi 38
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
355,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
304,27 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 peças em stock
474,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Refrigeração interior | sí | sim | sí |
Haste | ISO 9766 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 |
⌀ haste Ds | 40 mm | 32 mm | 40 mm |
Comprimento da haste Ls | 70 mm | 60 mm | 68 mm |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 232980 6 (TX15;3Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) | 239700 20IP (6,3 Nm) |
Comprimento útil L1 | 80 mm | 76 mm | 76 mm |
Tipo de produto | Brocas de plaquitas reversibles | Broca para pastilhas reversíveis | Brocas de plaquitas reversibles |