{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | HOLEX Pro | |
⌀ nominal D | 21 | |
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até | 2×D | |
Haste | ISO 9766 | |
Aplicação de perfuração | centrado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones | |
Refrigeração interior | sí | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento útil L1 | 45 mm | |
Projeção LA | 64 mm | |
⌀ haste Ds | 25 mm | |
Comprimento da haste Ls | 56 mm | |
Limite máximo de ajuste Vmáx. | 0,3 mm | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | SOMT070308 / XOMT070305 | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 232980 3 (TX7; 0,8 Nm) | |
Número de arestas de corte Z | 1 | |
Comprimento total L | 120 mm | |
Tipo de produto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número do artigo | 235000 21 | |
EAN/GTIN | 4062406252816 | |
Número do fabricante | 235000 21 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Broca maciça de pastilhas reversíveis HOLEX Pro Drill Haste combi 21
sob pedido
Em stock
31 peças em stock
266,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
269,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
354,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até | 2×D | 2×D | 2×D |
Aplicação de perfuração | centrado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones | Perfuração de centragem; abaulado; perfuração transversal condicionada; Excavação; Saída inclinada; Furação de marcação com inclinação | centrado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones |
⌀ nominal D | 21 | 21 | 21 |
Haste | ISO 9766 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 |
Comprimento da haste Ls | 56 mm | 56 mm | 56 mm |
Estratégia de maquinagem | HPC | MTC | HPC |
Comprimento útil L1 | 45 mm | 42 mm | 42 mm |