{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | HOLEX Pro | |
⌀ nominal D | 25 | |
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até | 2×D | |
Haste | ISO 9766 | |
Aplicação de perfuração | centrado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones | |
Refrigeração interior | sí | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento útil L1 | 53 mm | |
Projeção LA | 75 mm | |
⌀ haste Ds | 32 mm | |
Comprimento da haste Ls | 60 mm | |
Limite máximo de ajuste Vmáx. | 0,3 mm | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | SOMT093608 / XOMT093605 | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 232980 4 (TX9;1,2Nm) | |
Número de arestas de corte Z | 1 | |
Comprimento total L | 133 mm | |
Tipo de produto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número do artigo | 235000 25 | |
EAN/GTIN | 4062406252861 | |
Número do fabricante | 235000 25 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Broca maciça de pastilhas reversíveis HOLEX Pro Drill Haste combi 25
sob pedido
Em stock
22 peças em stock
281,31 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
292,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
374,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Refrigeração interior | sí | sí | sí |
⌀ nominal D | 25 | 25 | 25 |
⌀ haste Ds | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Comprimento da haste Ls | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 232980 4 (TX9;1,2Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) |
Comprimento útil L1 | 53 mm | 50 mm | 50 mm |
Projeção LA | 75 mm | 74 mm | 71 mm |