{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal D | 14 | |
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até | 4×D | |
Haste | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Aplicação de perfuração | Centrado; taladrado previo inclinado; taladrado transversal con restricciones; Perforación de huecos; salida inclinada; bombeado | |
Refrigeração interior | sí | |
Estratégia de maquinagem | MTC | |
Comprimento útil L1 | 56 mm | |
Projeção LA | 80 mm | |
⌀ haste Ds | 20 mm | |
Comprimento da haste Ls | 50 mm | |
Limite máximo de ajuste Vmáx. | 0,5 mm | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | WOEX 030204 | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 239700 6IP (0,6 Nm) | |
Número de arestas de corte Z | 1 | |
Comprimento total L | 130 mm | |
Tipo de produto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número do artigo | 232310 14 | |
EAN/GTIN | 4045197551276 | |
Número do fabricante | 232310 14 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Broca maciça de pastilhas reversíveis haste combinada 14
sob pedido
Em stock
20 peças em stock
357,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
424,42 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
28 peças em stock
280,42 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até | 4×D | 4×D | 4×D |
Refrigeração interior | sí | sí | sí |
⌀ nominal D | 14 | 14 | 14 |
Haste | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Estratégia de maquinagem | MTC | HPC | HPC |
Comprimento útil L1 | 56 mm | 56 mm | 59 mm |
Tipo de produto | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles |