{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Series | HiPer-Drill | |
⌀ D | 18,7 mm | |
Grade | HB7530 | |
Tool material | Carbide | |
Point angle | 135 degrees | |
for base body size | 18 | |
Feed f in steel < 900 N/mm2 | 0,29 mm/rev. | |
Semi-Standard | yes | |
Number of cutting edges Z | 2 | |
Number of changes/inserts | 1 | |
Type of product | Cutter insert for boring |
Número do artigo | 231640 18,7 | |
EAN/GTIN | 4045197605870 | |
Número do fabricante | 231640 18,7 |