{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 10 mm | |
Número de arestas de corte Z | 1 | |
Modelo da haste | Haste cilíndrica | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Aceleração; Fresagem de canto | |
Refrigeração interior | sim | |
profundidade máxima de corte ap máx | 6 mm | |
Projeção L1 | 17 mm | |
Comprimento total Ltot. | 80 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 10 mm | |
⌀ D3 | 7 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 17 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 18 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 1,91 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 6 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | BD.. 0703 | |
Parafuso para pastilha reversível | 229706 (T6; 0,45 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 227100 10/1 | |
EAN/GTIN | 4960664462735 | |
Número do fabricante | THN03602 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Fresa de canto 90° MECX, Haste cilíndrica, ⌀ D/número de arestas de corte Z: 10/1mm
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
176,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
21 peças em stock
111,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento total Ltot. | 80 mm | 80 mm |
Pastilha de corte reversível adequada | BD.. 0703 | AP.. 1003.. |
⌀ das lâminas DC | 10 mm | 10 mm |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | 90 grau |
⌀ D3 | 7 mm | 7 mm |
Ângulo de ramping αmáx. | 1,91 grau | 2,94 grau |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 6 mm | 4,85 mm |