{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | NEODO | |
⌀ de corte DC | 50 mm | |
Número de filos Z | 8 | |
Ejecuciones de mangos | con perforación | |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
Empleo de fresa | Fresado circular | |
División de los cortes | desigual | |
Refrigeración interior | sí | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 5 mm | |
Longitud total Ltot | 40 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 22 mm | |
Plaquita de corte adecuada | SZ.U0804.. | |
Quality Dress | S890 FSZ D050-08-22-R08 | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 225760 50/8 | |
EAN / GTIN | 7291075440102 | |
Número del fabricante | 3388905 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa de planear/angular NEODO 50/8 mm
a petición
En stock
22 piezas en stock
551,78 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
24 piezas en stock
417,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 8 | 8 |
Empleo de fresa | Fresado circular | Fresado circular |
Refrigeración interior | sí | sí |
Plaquita de corte adecuada | SZ.U0804.. | XNEX 040308 |
Ejecuciones de mangos | con perforación | con taladro |
Ángulo de ajuste κ | 90 | 90 |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 5 | 2 |