{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | NEODO | |
⌀ de corte DC | 125 mm | |
Número de filos Z | 12 | |
Ejecuciones de mangos | con perforación | |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
Empleo de fresa | Fresado circular | |
División de los cortes | desigual | |
Refrigeración interior | sí | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 5 mm | |
Longitud total Ltot | 50 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 40 mm | |
Plaquita de corte adecuada | SZ.U0804.. | |
Quality Dress | S890 FSZ D125-12-40-R08 | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 225760 125/12 | |
EAN / GTIN | 7291075440164 | |
Número del fabricante | 3388911 |