Fresa de planear/angular NEODO 25/3 mm

Número de artículo: 225750 25/3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC / cantidad de cortes Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de ajuste κ: 90
  • Empleo de fresa: Fresado circular
  • División de los cortes: desigual
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie NEODO
⌀ de corte DC 25 mm
Número de filos Z 3
Ejecuciones de mangos Mango cilíndrico
Ángulo de ajuste κ 90 grados
Empleo de fresa Fresado circular
División de los cortes desigual
Refrigeración interior
Profundidad de corte máxima ap máx. 5 mm
Longitud de voladizo L1 35 mm
Longitud total Ltot 120 mm
⌀ de mango Ds h6 25 mm
Plaquita de corte adecuada SZ.U0804..
Quality Dress S890 ESZ D25-3-C25-R08
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 225750 25/3
EAN / GTIN 7291075481617
Número del fabricante 3417100

Descripción

Ejecución:

Sistema de fresado de alta eficacia para refrentar y fresar ángulos de 90°. Para el desbaste y preacabado, especialmente de materiales de acero y fundición. Rentable gracias a los 8 filos de corte por plaquita de corte. Base para plaquitas extremadamente estable en un asiento de plaquita en forma de cola de milano.

Pieza de repuesto:

Juego de tornillos para plaquita n.° 229696 3 (IP9; 2,0 Nm).

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra