{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 20 mm | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Modelo da haste | com rosca | |
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Aceleração; Punção | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Refrigeração interior | sim | |
⌀ D3 | 13 mm | |
profundidade máxima de corte ap máx | 1 mm | |
Comprimento total Ltot. | 30 mm | |
Rosca de alojamento M | M10 | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 33 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 38 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 1,52 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 11,3 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | LOGU 0303.. | |
Parafuso para pastilha reversível | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa de cópia |
Número do artigo | 221960 20/3 | |
EAN/GTIN | 4960664741069 | |
Número do fabricante | THN07506 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresas de grande avanço MFH mini 20/3
sob pedido
Em stock
23 peças em stock
241,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
24 peças em stock
188,14 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
19 peças em stock
196,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Aceleração; Punção | Fresagem circular; Aceleração; Punção | Fresagem circular; Aceleração; Punção |
Comprimento total Ltot. | 30 mm | 28 mm | 30 mm |
⌀ das lâminas DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Estratégia de maquinagem | HPC | HPC | HPC |
⌀ D3 | 13 mm | 12 mm | 14 mm |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 11,3 mm | 10,13 mm | 12,4 mm |
Tipo de produto | Fresa de cópia | Fresa de cópia | Fresa de cópia |