{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ avellanado D | 40 mm | |
Refrigeración interior | sí | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
Número de filos Z | 1 | |
⌀ mínimo dmín. | 25 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 123 mm | |
L2 | 103 mm | |
L3 | 95 mm | |
⌀ collar D1 | 40 mm | |
Medida de programación e | 8,05 mm | |
Longitud total L | 183 mm | |
⌀ de mango Ds h6 | 32 mm | |
Ejecuciones de mangos | Whistle Notch | |
Plaquita de corte adecuada | 260150 | |
Tornillo para plaquita | 219844 (15IP; 3,0 Nm) | |
Tipo de producto | Avellanadores |
Número de artículo | 217180 40 | |
EAN / GTIN | 4045197281272 |