{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Power Tang | |
⌀ das lâminas DC | 63 mm | |
Número de arestas de corte Z | 7 | |
Modelo da haste | con perforación | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação de fresagem | Escuadrado | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Refrigeração interior | sí | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
profundidade máxima de corte ap máx | 8 mm | |
Comprimento total Ltot. | 40 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 27 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | LO.U0904.. | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 215966 63/7 | |
EAN/GTIN | 4045197940032 | |
Número do fabricante | 215966 63/7 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Fresa de canto de alto rendimento tangencial - 90° GARANT Power Tang passo largo 63/7
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
517,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
39 peças em stock
553,15 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 7 | 6 |
Aplicação de fresagem | Escuadrado | Escuadrado |
Comprimento total Ltot. | 40 mm | 40 mm |
Refrigeração interior | sí | sí |
Pastilha de corte reversível adequada | LO.U0904.. | LO.. 130708 |
⌀ das lâminas DC | 63 mm | 63 mm |
Tipo de produto | Fresa angular | Fresa angular |