Fresa de canto de alto rendimento tangencial - 90° GARANT Power Tang passo largo, Haste Weldon, ⌀ D/número de arestas de corte Z: 25/3mm

N.º do artigo: 215950 25/3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
8 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D/número de arestas de corte Z Preço unitário com IVA
  • Ângulo de ajuste κ: 90
  • Aplicação de fresagem: Fresagem de canto
  • Divisão das lâminas: desigual
  • Refrigeração interior: sim
  • Substituição da ferramenta: PowerCard
PowerCard
Esta ferramenta inclui um Garant Powercard - o seu cartão de garantia para uma fácil substituição da ferramenta em caso de desgaste ou dano. Detalhes

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Power Tang
⌀ das lâminas DC 25 mm
Número de arestas de corte Z 3
Modelo da haste Haste Weldon
Ângulo de ajuste κ 90 grau
Aplicação de fresagem Fresagem de canto
Divisão das lâminas desigual
Refrigeração interior sim
Substituição da ferramenta PowerCard
‌profundidade máxima de corte ap máx 8 mm
Projeção L1 30 mm
Comprimento total Ltot. 105 mm
⌀ da haste Ds h6 25 mm
Pastilha de corte reversível adequada LO.U0904..
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Tipo de produto Fresa de canto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 215950 25/3
EAN/GTIN 4045197939814
Número do fabricante 215950 25/3

Descrição

Versão:

Máxima estabilidade devido a pastilhas de corte dispostas tangencialmente.
Valores de avanço elevados para o volume máximo de corte por unidade de tempo devido à estabilidade ideal da pastilha reversível na direção da força de corte.

Nota:

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º 211750 tam. 1,2 com lâmina n.º 674252 tam. 8 IP.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Da mesma série "Power Tang" Ver todos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta