GARANT Power Q Mini fresa de avance elevado 42/7 mm

Número de artículo: 213056 42/7
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
13 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Empleo de fresa: Ramping; Ramping; Plunging
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC
  • Refrigeración interior: sí
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Power Q
⌀ de corte DC 42 mm
Número de filos Z 7
Ejecuciones de mangos con rosca
Empleo de fresa Ramping; Ramping; Plunging
Estrategia de arranque de virutas HPC
Refrigeración interior
Intercambio de herramienta PowerCard
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 29 mm
⌀ D3 36 mm
Longitud total Ltot 40 mm
Rosca de alojamiento M M16
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 78 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 82 mm
Fresado circular de taladro ap 1 mm
Ángulo de rampa αmáx. 0,58 grados
Longitud de rampa L para αmáx. 34,4 mm
Plaquita de corte adecuada ANGX10T308ZE.R
Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 213056 42/7
EAN / GTIN 4062406566623
Número del fabricante 213056 42/7

Descripción

Ejecución:

Sistema de fresado de avance elevado para diámetros de mecanizado pequeños y profundidades de inserción grandes. Especialmente eficaz gracias al elevado número de filos.

Pieza de repuesto:

Juego de tornillos para plaquita n.º 219799 9 (7IP; 1,2 Nm).

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 1,2 con varilla n.º 674252 tam. 7IP.
Si se utilizan prolongaciones, trabajar siempre con refrigeración interior.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "Power Q" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra