{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Power Q | |
⌀ de corte DC | 32 mm | |
Número de filos Z | 5 | |
Ejecuciones de mangos | con rosca | |
Empleo de fresa | Ramping; Ramping; Plunging | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Refrigeración interior | sí | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
⌀ D3 | 26 mm | |
Longitud total Ltot | 40 mm | |
Rosca de alojamiento M | M16 | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 58 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 62 mm | |
Fresado circular de taladro ap | 1 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 0,82 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 24,4 mm | |
Plaquita de corte adecuada | ANGX10T308ZE.R | |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número de artículo | 213056 32/5 | |
EAN / GTIN | 4062406566593 | |
Número del fabricante | 213056 32/5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Q Mini fresa de avance elevado 32/5 mm
a petición
En stock
39 piezas en stock
274,84 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
26 piezas en stock
411,82 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 5 | 5 |
Rosca de alojamiento M | M16 | M16 |
Refrigeración interior | sí | sí |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HPC |
⌀ D3 | 26 | 19 |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 62 | 62 |
Ángulo de rampa αmáx. | 0,82 | 0,95 |