{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Power Q | |
⌀ das lâminas DC | 25 mm | |
Número de arestas de corte Z | 4 | |
Modelo da haste | con rosca | |
Aplicação de fresagem | Ramping; Ramping; Plunging | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Refrigeração interior | sí | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
⌀ D3 | 19 mm | |
Comprimento total Ltot. | 35 mm | |
Rosca de alojamento M | M12 | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 44 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 48 mm | |
Fresas circulares de perfuração ap | 1 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 1,15 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 17,4 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | ANGX10T308ZE.R | |
Tipo de produto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número do artigo | 213056 25/4 | |
EAN/GTIN | 4062406566586 | |
Número do fabricante | 213056 25/4 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Fresa de grande avanço GARANT Power Q Mini 25/4
sob pedido
Em stock
21 peças em stock
243,63 €
216,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
24 peças em stock
237,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 4 | 4 |
Aplicação de fresagem | Ramping; Ramping; Plunging | Fresado circular; Ramping; Plunging |
Comprimento total Ltot. | 35 mm | 36 mm |
Pastilha de corte reversível adequada | ANGX10T308ZE.R | XOM.060310 |
Modelo da haste | con rosca | con rosca |
⌀ das lâminas DC | 25 mm | 25 mm |
Estratégia de maquinagem | HPC | HPC |