{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Power Q | |
⌀ das lâminas DC | 25 mm | |
Número de arestas de corte Z | 4 | |
Modelo da haste | com rosca | |
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Aceleração; Punção | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Refrigeração interior | sim | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
⌀ D3 | 17 mm | |
Comprimento total Ltot. | 36 mm | |
Rosca de alojamento M | M12 | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 42 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 48 mm | |
Fresas circulares de perfuração ap | 0,3 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 1,51 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 15,13 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | XOM.060310 | |
Tipo de produto | Fresa de cópia |
Número do artigo | 212804 25/4 | |
EAN/GTIN | 4062406074784 | |
Número do fabricante | 212804 25/4 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Fresa de grande avanço GARANT Power Q 25/4
sob pedido
Em stock
27 peças em stock
237,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
20 peças em stock
243,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 4 | 4 |
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Aceleração; Punção | Fresagem circular; Aceleração; Punção |
Comprimento total Ltot. | 36 mm | 35 mm |
Pastilha de corte reversível adequada | XOM.060310 | ANGX10T308ZE.R |
Modelo da haste | com rosca | com rosca |
⌀ das lâminas DC | 25 mm | 25 mm |
Ângulo de ramping αmáx. | 1,51 grau | 1,15 grau |