{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Power Q | |
⌀ das lâminas DC | 18 mm | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Modelo da haste | com rosca | |
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Aceleração; Punção | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Refrigeração interior | sim | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 8,5 mm | |
⌀ D2 | 13 mm | |
⌀ D3 | 10 mm | |
Comprimento total Ltot. | 25 mm | |
Rosca de alojamento M | M8 | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 28 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 34 mm | |
Fresas circulares de perfuração ap | 0,3 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 2,82 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 8,13 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | XOM.060310 | |
Tipo de produto | Fresa de cópia |
Número do artigo | 212804 18/2 | |
EAN/GTIN | 4045197956040 | |
Número do fabricante | 212804 18/2 |