{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Power Q | |
⌀ das lâminas DC | 22 mm | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Modelo da haste | com rosca | |
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Aceleração; Punção | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Refrigeração interior | sim | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
⌀ D3 | 14 mm | |
Comprimento total Ltot. | 28 mm | |
Rosca de alojamento M | M10 | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 36 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 42 mm | |
Fresas circulares de perfuração ap | 0,3 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 1,89 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 12,13 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | XOM.060310 | |
Tipo de produto | Fresa de cópia |
Número do artigo | 212804 22/3 | |
EAN/GTIN | 4045197939012 | |
Número do fabricante | 212804 22/3 |