ANGX 10T308ZESR HART

N.º do artigo: 213068 HART
Desconto
15,70 €
Preço válido até 03/01/2025
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    12,60 € 15,70 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    10,50 € 13,08 € / Peça
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível ANGX 10T308ZESR
Tipo HART
Tipo HB9715
Óleo de corte MD
profundidade de corte recomendada ap máx. 0,4 mm
profundidade máxima de corte ap máx. 1 mm
Raio de programação com ap máx. 1,6 mm
Avanço fz por dente 0,5 mm
Espessura da placa S 3,97 mm
Número de trocas/cortes 4
Raio do canto 0,8 mm
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 213068 HART
EAN/GTIN 4062406355463
Número do fabricante 213068 HART

Tabela de aplicação

Aço < 55 HRC
H
80
Aço < 60 HRC
H
50
Aço < 65 HRC
H
35
GG(G)
K
355
Ar
 

Descrição

Versão:

Pastilhas reversíveis de 2 arestas de corte de dupla face. Substratos de alto desempenho e geometrias de arestas de corte inovadoras garantem resultados de produção ideais.

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,5...1×D/ap máx.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta