{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Power Q | |
⌀ das lâminas DC | 16 mm | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Modelo da haste | con rosca | |
Aplicação de fresagem | Fresado circular; Ramping; Plunging | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Refrigeração interior | sí | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 8,5 mm | |
⌀ D2 | 13 mm | |
⌀ D3 | 8 mm | |
Comprimento total Ltot. | 25 mm | |
Rosca de alojamento M | M8 | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 24 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 30 mm | |
Fresas circulares de perfuração ap | 0,3 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 3,73 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 6,13 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | XOM.060310 | |
Tipo de produto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número do artigo | 212804 16/2 | |
EAN/GTIN | 4045197938299 | |
Número do fabricante | 212804 16/2 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Fresa de grande avanço GARANT Power Q 16/2
sob pedido
Em stock
21 peças em stock
153,46 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
27 peças em stock
154,76 €
137,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Rosca de alojamento M | M8 | M8 |
Refrigeração interior | sí | sí |
Pastilha de corte reversível adequada | XOM.060310 | ANGX10T308ZE.R |
Estratégia de maquinagem | HPC | HPC |
⌀ D3 | 8 mm | 10 mm |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 30 mm | 30 mm |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 6,13 mm | 8,4 mm |