Fresa de copia largo 12 mm

Número de artículo: 212603 12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
20 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D (mm) precio unitario incly. IVA
  • Empleo de fresa: Fresado copiador
  • Refrigeración interior: sí
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 12 mm
Número de filos Z 2
Ejecuciones de mangos Mango cilíndrico
Empleo de fresa Fresado copiador
Refrigeración interior
Intercambio de herramienta PowerCard
Longitud de voladizo L1 22 mm
Longitud ⌀ d1 53 mm
Longitud total Ltot 110 mm
⌀ d1 10 mm
⌀ de mango Ds h6 12 mm
Tornillo para plaquita 219872 (10IP; 2,2 Nm)
Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 212603 12
EAN / GTIN 4045197712707
Número del fabricante 212603 12

Descripción

Ejecución:

Base para plaquitas exacta gracias a la optimización de las tolerancias de las plaquitas y los asientos de las plaquitas.
Garantiza la máxima precisión en el cambio: ± 0,015 mm.

Aplicación:

Uso universal para operaciones de acabado y semiacabado.
Acero – para aplicaciones generales en la construcción de estampas y moldes.

Nota:

Calcular el número de revoluciones según el ⌀ activo Dw.
Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 2,2 con varilla n.º 674252 tam. 10IP.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra