Fresa de cópia comprido 10

N.º do artigo: 212603 10
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
31 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D Preço unitário com IVA
  • Aplicação de fresagem: Fresado copiador
  • Refrigeração interior: sí
  • Substituição da ferramenta: PowerCard
PowerCard
Esta ferramenta inclui um Garant Powercard - o seu cartão de garantia para uma fácil substituição da ferramenta em caso de desgaste ou dano. Detalhes

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 10 mm
Número de arestas de corte Z 2
Modelo da haste Mango cilíndrico
Aplicação de fresagem Fresado copiador
Refrigeração interior
Substituição da ferramenta PowerCard
Projeção L1 21 mm
Comprimento ⌀ d1 53 mm
Comprimento total Ltot. 110 mm
⌀ d1 8 mm
⌀ da haste Ds h6 12 mm
Parafuso para pastilha reversível 219871 (8IP; 1,2 Nm)
Tipo de produto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificação e classificações

Número do artigo 212603 10
EAN/GTIN 4045197712691
Número do fabricante 212603 10

Descrição

Ejecución:

Apoio de pastilhas reversíveis preciso devido à configuração ideal de tolerâncias das pastilhas e dos assentos das pastilhas.
Precisão máxima de troca garantida: ±0,015 mm.

Aplicación:

Uso universal para operações de acabamento e semiacabamento.
Aço – para aplicações gerais na construção de matrizes e moldes.

Nota:

Calcular a velocidade de acordo com o ⌀ efetivo Dw.
Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º 211750 tam. 1,2 com lâmina n.º 674252 tam. 8IP.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta