Fresa de cópia comprido 20

N.º do artigo: 212603 20
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
24 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D Preço unitário com IVA
  • Aplicação de fresagem: Fresado copiador
  • Refrigeração interior: sí
  • Substituição da ferramenta: PowerCard
PowerCard
Esta ferramenta inclui um Garant Powercard - o seu cartão de garantia para uma fácil substituição da ferramenta em caso de desgaste ou dano. Detalhes

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 20 mm
Número de arestas de corte Z 2
Modelo da haste Mango cilíndrico
Aplicação de fresagem Fresado copiador
Refrigeração interior
Substituição da ferramenta PowerCard
Projeção L1 34 mm
Comprimento ⌀ d1 75 mm
Comprimento total Ltot. 141 mm
⌀ d1 17 mm
⌀ da haste Ds h6 20 mm
Parafuso para pastilha reversível 219874 (20IP; 5,0 Nm)
Tipo de produto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificação e classificações

Número do artigo 212603 20
EAN/GTIN 4045197712721
Número do fabricante 212603 20

Descrição

Ejecución:

Apoio de pastilhas reversíveis preciso devido à configuração ideal de tolerâncias das pastilhas e dos assentos das pastilhas.
Precisão máxima de troca garantida: ±0,015 mm.

Aplicación:

Uso universal para operações de acabamento e semiacabamento.
Aço – para aplicações gerais na construção de matrizes e moldes.

Nota:

Calcular a velocidade de acordo com o ⌀ efetivo Dw.
Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º 211750 tam. 5,0 com lâmina n.º 674252 tam. 20IP.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta