• Estimados clientes: Les informamos de que, debido a trabajos de mantenimiento, puede haber restricciones ocasionales mañana, 25 de enero, entre las 07:00 y las 15:00 horas. Les rogamos que comprendan la situación.

Fresa de cópia comprido, Haste cilíndrica, ⌀ D: 8mm

N.º do artigo: 212603 8
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
32 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Aplicação de fresagem: Fresagem de cópia
  • Refrigeração interior: não
  • Substituição da ferramenta: PowerCard
PowerCard
Esta ferramenta inclui um Garant Powercard - o seu cartão de garantia para uma fácil substituição da ferramenta em caso de desgaste ou dano. Detalhes

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 8 mm
Número de arestas de corte Z 2
Modelo da haste Haste cilíndrica
Aplicação de fresagem Fresagem de cópia
Refrigeração interior não
Substituição da ferramenta PowerCard
Projeção L1 18,5 mm
Comprimento ⌀ d1 53 mm
Comprimento total Ltot. 110 mm
⌀ d1 7,2 mm
⌀ da haste Ds h6 12 mm
Parafuso para pastilha reversível 219870 (7IP; 0,9 Nm)
Tipo de produto Fresa de cópia

Números de identificação e classificações

Número do artigo 212603 8
EAN/GTIN 4045197712684
Número do fabricante 212603 8
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Apoio de pastilhas reversíveis preciso devido à configuração ideal de tolerâncias das pastilhas e dos assentos das pastilhas.
Precisão máxima de troca garantida: ±0,015 mm.
Sem refrigeração interna.

Vantagem:

Uso universal para operações de acabamento e semiacabamento.
Aço – para aplicações gerais na construção de matrizes e moldes.

Nota:

Calcular a velocidade de acordo com o ⌀ efetivo Dw.
Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º 211750 tam. 0,9 com lâmina n.º 674252 tam. 7IP.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta