{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 16 mm | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Modelo da haste | Haste cilíndrica | |
Aplicação de fresagem | Fresagem de cópia | |
Refrigeração interior | sim | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
Projeção L1 | 28 mm | |
Comprimento ⌀ d1 | 63 mm | |
Comprimento total Ltot. | 123 mm | |
⌀ d1 | 14 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 16 mm | |
Parafuso para pastilha reversível | 219873 (15IP; 3,0 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa de cópia |
Número do artigo | 212603 16 | |
EAN/GTIN | 4045197712714 | |
Número do fabricante | 212603 16 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |