Rebarbadora de MDI espiralada 90° 12

N.º do artigo: 208154 12
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 0,01 € /pçs.
sob pedido
Em stock
84 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ h6 DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: h6
  • Número de dentes Z: 4

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 12 mm
Revestimento Sin revestimiento
Óleo de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal h6
Número de dentes Z 4
Ângulo espiral 35 grau
Sentido de avanço Horizontal e inclinado
Ângulo da ponta do escareador cónico 90 grau
Haste DIN 6535 HA com h6
Refrigeração interior no
Medida S 8,5 mm
Comprimento total L 83 mm
⌀ haste Ds 12 mm
Fresagem de chanfros 45 grau
Avanço fz em alumínio de apara curta 0,085 mm
Avanço fzem acrílico PMMA 0,085 mm
Tolerância da haste h6
Anel colorido amarillo
Tipo de produto Desbarbador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 208154 12
EAN/GTIN 4062406774837
Número do fabricante 208154 12

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
480
Alumínio (apara curta)
N
440
Alumínio > 10% Si
N
400
Acrílico PMMA
N
210
PEEK
N
150
PVDF GF20
N
150
POM GF25
N
150
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Painel sanduíche alveolar
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Rebarbadora com espaços entre dentes polidos e arestas de corte afiadas especialmente concebidas para o processamento de alumínio e plástico.
Tolerância: Medida S = +/-0,2 mm.
Ângulo da ponta = +/- 5 minutos de ângulo.
Excelente qualidade de superfície devido ao ângulo espiral de 35°.

Aplicación:

Ideal para chanfrar e rebarbar os bordos da peça de trabalho e para trabalhos de contorno.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Rebarbadora de MDI espiralada 90° 12

Rebarbadora de MDI espiralada 90° 12

sob pedido
Em stock
84 peças em stock
72,13 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
103 peças em stock
56,18 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
124 peças em stock
37,90 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Ângulo da ponta do escareador cónico 90 grau 90 grau 90 grau
Haste DIN 6535 HA com h6 DIN 6535 HA com h6 DIN 6535 HA com h6
⌀ das lâminas DC 12 mm 12 mm 12 mm
Tipo N N N
Número de dentes Z 4 4 4
⌀ haste Ds 12 mm 12 mm 12 mm
Fresagem de chanfros 45 grau 45 grau 45 grau

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta