{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 1 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | f8 | |
Número de dentes Z | 2 | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,5×D ao rebordear; 0,05×D na fresagem de cópia | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento da lâmina Lc | 2 mm | |
Raio R | 0,5 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 3 mm | |
⌀ de exposição D1 | 0,95 mm | |
Comprimento total L | 50 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,006 mm | |
Avanço fz para fresagem de cópia em aço < 900 N/mm2 | 0,006 mm | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Fresa esférica e de ponta esférica |
Número do artigo | 207115 1 | |
EAN/GTIN | 4045197229458 | |
Número do fabricante | 207115 1 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa de ponta esférica de MDI, TiAlN, ⌀ DC: 1mm
sob pedido
Em stock
85 peças em stock
33,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
201 peças em stock
24,19 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 272 peças em stock
15,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
28 peças em stock
119,65 €
83,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
119,65 €
87,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,5×D ao rebordear; 0,05×D na fresagem de cópia | 0,5×D ao rebordear; 0,05×D na fresagem de cópia | 0,5×D ao rebordear; 0,05×D na fresagem de cópia | 0,03×D na fresagem de cópia | 0,03×D na fresagem de cópia |
Comprimento total L | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 58 mm | 58 mm |
Refrigeração interior | não | não | não | não | não |
Óleo de corte | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Ângulo espiral | 30 grau | 30 grau | 30 grau | 30 grau | 30 grau |
Tipo | N | N | N | H | H |
⌀ haste Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |