{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 1 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 2 | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,5×D ao rebordear; 0,05×D na fresagem de cópia | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento da lâmina Lc | 2 mm | |
Raio R | 0,5 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 3 mm | |
⌀ de exposição D1 | 0,95 mm | |
Comprimento total L | 50 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,006 mm | |
Avanço fz para fresagem de cópia em aço < 900 N/mm2 | 0,006 mm | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Fresa esférica e de ponta esférica |
Número do artigo | 207106 1 | |
EAN/GTIN | 4045197540416 | |
Número do fabricante | 207106 1 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de ponta esférica de MDI 1
sob pedido
Em stock
120 peças em stock
24,19 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
33 peças em stock
33,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 928 peças em stock
15,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
50 peças em stock
119,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
57 peças em stock
119,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | sem | sem | sem | sem | sem |
Comprimento total L | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 58 mm | 58 mm |
Refrigeração interior | não | não | não | não | não |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Óleo de corte | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Ângulo espiral | 30 grau | 30 grau | 30 grau | 30 grau | 30 grau |
Tipo | N | N | N | H | H |