{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 1 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | H | |
Tolerância de ⌀ nominal | f8 | |
Número de dentes Z | 2 | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,03×D na fresagem de cópia | |
Haste | DIN 6535 HA com h5 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento da lâmina Lc | 0,7 mm | |
Raio R | 0,5 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 5 mm | |
⌀ de exposição D1 | 0,85 mm | |
Comprimento total L | 58 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Avanço fz para fresagem de cópia em aço < 1100 N/mm2 | 0,006 mm | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Fresa esférica e de ponta esférica |
Número do artigo | 207175 1 | |
EAN/GTIN | 4045197126627 | |
Número do fabricante | 207175 1 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa esférica de MDI 220° 1
sob pedido
Em stock
50 peças em stock
119,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
120 peças em stock
24,19 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
33 peças em stock
33,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 928 peças em stock
15,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
57 peças em stock
119,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | sem | sem | sem | sem | sem |
Comprimento total L | 58 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 58 mm |
Refrigeração interior | não | não | não | não | não |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Óleo de corte | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Ângulo espiral | 30 grau | 30 grau | 30 grau | 30 grau | 30 grau |
Tipo | H | N | N | N | H |