{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 8 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | f8 | |
Número de dentes Z | 2 | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,5×D ao rebordear; 0,05×D na fresagem de cópia | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento da lâmina Lc | 11 mm | |
Raio R | 4 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 19 mm | |
⌀ de exposição D1 | 7,8 mm | |
Comprimento total L | 58 mm | |
⌀ haste Ds | 8 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Avanço fz para fresagem de cópia em aço < 900 N/mm2 | 0,051 mm | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Fresa esférica e de ponta esférica |
Número do artigo | 207115 8 | |
EAN/GTIN | 4045197229540 | |
Número do fabricante | 207115 8 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de ponta esférica de MDI 8
sob pedido
Em stock
61 peças em stock
44,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 939 peças em stock
20,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
424 peças em stock
60,34 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento total L | 58 mm | 58 mm | 58 mm |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Raio R | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Comprimento da lâmina Lc | 11 mm | 12 mm | 12 mm |
Tipo | N | N | H |
⌀ haste Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Tipo de produto | Fresa esférica e de ponta esférica | Fresa esférica e de ponta esférica | Fresa esférica e de ponta esférica |