{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 10 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | f8 | |
Número de dentes Z | 2 | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,5×D ao rebordear; 0,05×D na fresagem de cópia | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento da lâmina Lc | 14 mm | |
Raio R | 5 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 26 mm | |
⌀ de exposição D1 | 9,8 mm | |
Comprimento total L | 66 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Avanço fz para fresagem de cópia em aço < 900 N/mm2 | 0,068 mm | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Fresa esférica e de ponta esférica |
Número do artigo | 207115 10 | |
EAN/GTIN | 4045197229557 | |
Número do fabricante | 207115 10 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de ponta esférica de MDI 10
sob pedido
Em stock
87 peças em stock
50,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 081 peças em stock
31,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
288 peças em stock
76,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
180 peças em stock
81,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Refrigeração interior | não | não | não | não |
Comprimento da lâmina Lc | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Tolerância de ⌀ nominal | f8 | h10 | f8 | f8 |
Tipo | N | N | H | H |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical |
Tipo de produto | Fresa esférica e de ponta esférica | Fresa esférica e de ponta esférica | Fresa esférica e de ponta esférica | Fresa esférica e de ponta esférica |