{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Inox | |
⌀ de corte DC | 14 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | f8 | |
Número de dientes Z | 6 | |
Ángulo de hélice | 36 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,1×D | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Calidad de equilibrado con mango | G 2,5 con HB | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | TPC | |
Longitud de filo Lc | 42 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 50 mm | |
⌀ de cuello D1 | 13,8 mm | |
Longitud total L | 99 mm | |
⌀ de mango Ds | 14 mm | |
Número de rompevirutas | 2 | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,28 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Espesor medio de viruta hmáx. para fresar TPC en INOX < 900 N/mm2 | 0,084 mm | |
anillo de color | azul | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 203117 14 | |
EAN / GTIN | 4062406783686 | |
Número del fabricante | 203117 14 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de MDI GARANT Master INOX con separadores de virutas TPC 14 mm
a petición
En stock
5 piezas en stock
232,03 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
55 piezas en stock
112,45 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
36 piezas en stock
156,93 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1 piezas en stock
143,92 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
161 piezas en stock
84,13 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
23 piezas en stock
137,85 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Voladizo L1 incl. cuello | 50 | 36 | 36 | 26 | 42 | 52 |
Ángulo del chaflán angular | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Material de corte | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI |
Características ángulo espiral | desigual | desigual | desigual | desigual | desigual | desigual |
Número de dientes Z | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,28 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,28 |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |