{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 14 mm | |
Recubrimiento | AlCrN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 45 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D al contornear | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Calidad de equilibrado con mango | G 2,5 con HB | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | MTC | |
Longitud de filo Lc | 16 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 26 mm | |
⌀ de cuello D1 | 13,6 mm | |
Longitud total L | 73 mm | |
⌀ de mango Ds | 14 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,3 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,13 mm | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 203051 14 | |
EAN / GTIN | 4045197775832 | |
Número del fabricante | 203051 14 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresas de desbaste MDI MTC 14 mm
a petición
En stock
1 piezas en stock
143,92 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
55 piezas en stock
112,45 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
36 piezas en stock
156,93 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
161 piezas en stock
84,13 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
23 piezas en stock
137,85 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5 piezas en stock
232,03 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Voladizo L1 incl. cuello | 26 | 36 | 36 | 42 | 52 | 50 |
Ángulo del chaflán angular | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Material de corte | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI |
Características ángulo espiral | desigual | desigual | desigual | desigual | desigual | desigual |
Número de dientes Z | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,28 | 0,28 |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |