{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 10 mm | |
Revestimento | AlCrN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 45 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | Horizontal, inclinado y vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D al contornear | |
Haste | DIN 6535 HB con h6 | |
Qualidade de balanceamento com haste | G 2,5 con HB | |
Refrigeração interior | no | |
Estratégia de maquinagem | MTC | |
Comprimento da lâmina Lc | 14 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 24 mm | |
⌀ de exposição D1 | 9,7 mm | |
Comprimento total L | 66 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,2 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 203051 10 | |
EAN/GTIN | 4045197775818 | |
Número do fabricante | 203051 10 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa de desbaste de MDI MTC 10
sob pedido
Em stock
113 peças em stock
64,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
211 peças em stock
74,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
318 peças em stock
40,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
45 peças em stock
65,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | verde | vermelho | verde | sin |
Haste | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 |
Comprimento da lâmina Lc | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | f8 | e8 | e8 |
Tipo | N | H | N | N |
Sentido de avanço | Horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado e vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical |
⌀ haste Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |