{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Inox | |
⌀ de corte DC | 8 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norm | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h10 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 40 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D en contorneado | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 12 mm | |
Longitud total L | 57 mm | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,25 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en INOX > 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Avance fz para contornear en INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
anillo de color | azul | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 202998 8 | |
EAN / GTIN | 4045197860958 | |
Número del fabricante | 202998 8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresas de MDI GARANT Master INOX HPC 8 mm
a petición
En stock
65 piezas en stock
41,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
190 piezas en stock
33,57 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
507 piezas en stock
33,49 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
667 piezas en stock
26,83 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud de filo Lc | 12 | 12 | 12 | 12 |
Material de corte | MDI | MDI | MDI | MDI |
Ángulo de hélice | 40 | 35 | 35 | 38 |
Tipo | N | N | N | N |
Avance fz para contornear en INOX > 900 N/mm2 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical |
División de los cortes | desigual | desigual | desigual | desigual |