{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Inox | |
⌀ das lâminas DC | 16 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h10 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 40 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado y vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D en contorneado | |
Haste | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 22 mm | |
Comprimento total L | 82 mm | |
⌀ haste Ds | 16 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,35 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em INOX > 900 N/mm2 | 0,055 mm | |
Anel colorido | azul | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 202998 16 | |
EAN/GTIN | 4045197860989 | |
Número do fabricante | 202998 16 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa de MDI GARANT Master INOX HPC 16
sob pedido
Em stock
45 peças em stock
132,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
170 peças em stock
97,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
204 peças em stock
96,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
45 peças em stock
204,61 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
427 peças em stock
80,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | 45 grau | 45 grau | 45 grau | 45 grau |
Comprimento total L | 82 mm | 82 mm | 82 mm | 82 mm | 82 mm |
Comprimento da lâmina Lc | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Avanço fz para corte de bordas em INOX > 900 N/mm2 | 0,055 mm | 0,055 mm | 0,055 mm | 0,06 mm | 0,08 mm |
Número de dentes Z | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Estratégia de maquinagem | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Tipo de produto | Fresa angular | Fresa de canto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |