{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Inox | |
⌀ das lâminas DC | 4 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h10 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 40 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,3×D ao rebordear | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 8 mm | |
Comprimento total L | 54 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,15 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em INOX > 900 N/mm2 | 0,012 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em INOX > 900 N/mm2 | 0,015 mm | |
Anel colorido | azul | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 202998 4 | |
EAN/GTIN | 4045197860927 | |
Número do fabricante | 202998 4 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de MDI GARANT Master INOX HPC 4
sob pedido
Em stock
124 peças em stock
30,61 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
165 peças em stock
25,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
596 peças em stock
25,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
66 peças em stock
63,29 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
107 peças em stock
19,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | azul | azul | azul | azul | azul |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB com h6 |
Ângulo espiral | 40 grau | 35 grau | 35 grau | 40 grau | 38 grau |
Tolerância de ⌀ nominal | h10 | f8 | f8 | d11 | e8 |
Avanço fz para corte de bordas em INOX > 900 N/mm2 | 0,015 mm | 0,015 mm | 0,015 mm | 0,015 mm | 0,015 mm |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,15 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,15 mm | 0,1 mm |
Tipo de produto | Fresa de canto | Fresa angular | Fresa de canto | Fresa de canto | Fresa de canto |