Fresas de disco de MDI HPC 80X4 mm

Número de artículo: 185015 80X4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀×ancho ±0,1×k11 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 885 A
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: ±0,1
  • Anchura de ataque ae en la operación de fresado: Ranura completa profundidad de corte 1 × D

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 80 mm
Ancho de corte 4 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma DIN 885 A
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal ±0,1
⌀ de la perforación H6 d1 27 mm
Número de dientes Z 22
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1 × D
Estrategia de arranque de virutas HPC
Grosor de collar b ±0,1 2,3 mm
⌀ de collar d2 ±1 50 mm
Altura de diente Zh 15 mm
Posibilidades de combinación con 2 fresas de la misma anchura A/B 4 mm
Posibilidades de combinación con 2 fresas de la misma anchura, para una anchura total E 7,3 mm - 7,8 mm
Posibilidades de combinación con 2 fresas de diferente anchura A 4 mm
Posibilidades de combinación con 2 fresas de diferente anchura B 5 mm
Posibilidades de combinación con 2 fresas de diferente anchura, para una anchura total E 8,1 mm - 8,8 mm
Avance fz en acero < 900 N/mm2 0,045 mm
Refrigeración interior no
Ejecuciones de mangos con perforación
anillo de color sin
Tipo de producto Fresa de disco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 185015 80X4
EAN / GTIN 4062406397500
Número del fabricante 185015 80X4

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
280
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
280
Aluminio > 10 % Si
N
200
Acero < 500 N/mm²
P
120
Acero < 750 N/mm²
P
110
Acero < 900 N/mm²
P
100
Acero < 1100 N/mm²
P
90
Acero < 1400 N/mm²
P
75
INOX < 900 N/mm²
M
45
GG(G)
K
70
CuZn
N
300
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Fresa de disco MDI de precisión en la zona de arranque de viruta HPC. Con nuevo recubrimiento de alto rendimiento para una duración máxima.
Fresa de juego combinado: las fresas con el mismo ⌀ y cantidad de dientes pueden combinarse para obtener anchos intermedios y ajustarse al ancho deseado. Los dientes se engranan unos contra otros, puesto que las fresas no tienen ningún collar alrededor del taladro central.
Los juegos de 2 piezas son particularmente económicos. Al cambiar de posición se pueden utilizar los dos filos laterales de una fresa.

Nota:

  • Las fresas en juego combinado deben acoplarse con el anillo de mandriles portafresas de ancho correspondiente; de lo contrario, las fresas podrían resultar dañadas.
  • En cuanto a los anillos de mandriles portafresas, ver grupo de productos 30.
  • Ranuras completas: fz para ae = 0,1×D.

Producto sucesor para n.° 185010.