{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Schneiden-⌀ DC | 80 mm | |
Schnittbreite | 10 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 885 A | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | ±0,1 | |
Bohrungs-⌀ H6 d1 | 27 mm | |
Zähnezahl Z | 18 | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Bundstärke b ±0,1 | 7 mm | |
Bund-⌀ d2 ±1 | 50 mm | |
Zahnhöhe Zh | 15 mm | |
Kupplungsmöglichkeiten mit 2 Fräsern gleicher Breite A/B | 10 mm | |
Kupplungsmöglichkeiten mit 2 Fräsern gleicher Breite, ergibt Gesamtbreite E | 18,5 mm - 19,8 mm | |
Kupplungsmöglichkeiten mit 2 Fräsern unterschiedlicher Breite A | 8 mm | |
Kupplungsmöglichkeiten mit 2 Fräsern unterschiedlicher Breite B | 10 mm | |
Kupplungsmöglichkeiten mit 2 Fräsern unterschiedlicher Breite, ergibt Gesamtbreite E | 16,6 mm - 17,8 mm | |
Vorschub fz in Stahl < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Innenkühlung | nein | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Scheibenfräser |
Número de artículo | 185015 80X10 | |
EAN / GTIN | 4062406397937 | |
Número del fabricante | 185015 80X10 |