{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Vágóél ⌀ DC | 50 mm | |
Fogásszélesség | 3 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 885 A | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | ±0,1 | |
Furat ⌀ H6 d1 | 16 mm | |
Fogak száma Z | 14 | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1 × D | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Váll vastagsága b ±0,1 | 1,9 mm | |
Váll ⌀ d2 ±1 | 34 mm | |
Fog magassága Zh | 8 mm | |
Összekapcsolási lehetőségek 2 azonos A/B szélességű maróval | 3 mm | |
Összekapcsolási lehetőségek 2 azonos szélességű maróval, E teljes szélességet ad ki | 5,7 mm - 5,8 mm | |
Összekapcsolási lehetőségek 2 eltérő A szélességű maróval | 3 mm | |
Összekapcsolási lehetőségek 2 eltérő B szélességű maróval | 4 mm | |
Összekapcsolási lehetőségek 2 eltérő szélességű maróval, E teljes szélességet ad ki | 6,6 mm - 6,8 mm | |
Előtolás fz acélban < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Refrigeración interior | no | |
Szárkivitel | furattal | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa de disco |
Número de artículo | 185015 50X3 | |
EAN / GTIN | 4062406397371 | |
Número del fabricante | 185015 50X3 |