Fresas de disco de MDI HPC 40X8 mm

Número de artículo: 185015 40X8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀×ancho ±0,1×k11 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 885 A
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: ±0,1
  • Anchura de ataque ae en la operación de fresado: Ranura completa profundidad de corte 1 × D

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de corte DC 40 mm
    Ancho de corte 8 mm
    Recubrimiento TiAlN
    Material de corte MDI
    Norma DIN 885 A
    Tipo N
    Tolerancia ⌀ nominal ±0,1
    ⌀ de la perforación H6 d1 13 mm
    Número de dientes Z 12
    Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1 × D
    Estrategia de arranque de virutas HPC
    Grosor de collar b ±0,1 5,2 mm
    ⌀ de collar d2 ±1 28 mm
    Altura de diente Zh 6 mm
    Posibilidades de combinación con 2 fresas de la misma anchura A/B 8 mm
    Posibilidades de combinación con 2 fresas de la misma anchura, para una anchura total E 14,5 mm - 15,8 mm
    Posibilidades de combinación con 2 fresas de diferente anchura A 8 mm
    Posibilidades de combinación con 2 fresas de diferente anchura B 10 mm
    Posibilidades de combinación con 2 fresas de diferente anchura, para una anchura total E 16,5 mm - 17,8 mm
    Avance fz en acero < 900 N/mm2 0,03 mm
    Refrigeración interior no
    Ejecuciones de mangos con perforación
    anillo de color sin
    Tipo de producto Fresa de disco

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 185015 40X8
    EAN / GTIN 4062406397357
    Número del fabricante 185015 40X8

    Tablas de Aplicación

    Aluminio, plásticos
    N
    280
    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    280
    Aluminio > 10 % Si
    N
    200
    Acero < 500 N/mm²
    P
    120
    Acero < 750 N/mm²
    P
    110
    Acero < 900 N/mm²
    P
    100
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    90
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    75
    INOX < 900 N/mm²
    M
    45
    GG(G)
    K
    70
    CuZn
    N
    300
    Aceite
     
    húmedo máximo
     

    Descripción

    Ejecución:

    Fresa de disco MDI de precisión en la zona de arranque de viruta HPC. Con nuevo recubrimiento de alto rendimiento para una duración máxima.
    Fresa de juego combinado: las fresas con el mismo ⌀ y cantidad de dientes pueden combinarse para obtener anchos intermedios y ajustarse al ancho deseado. Los dientes se engranan unos contra otros, puesto que las fresas no tienen ningún collar alrededor del taladro central.
    Los juegos de 2 piezas son particularmente económicos. Al cambiar de posición se pueden utilizar los dos filos laterales de una fresa.

    Nota:

    • Las fresas en juego combinado deben acoplarse con el anillo de mandriles portafresas de ancho correspondiente; de lo contrario, las fresas podrían resultar dañadas.
    • En cuanto a los anillos de mandriles portafresas, ver grupo de productos 30.
    • Ranuras completas: fz para ae = 0,1×D.

    Producto sucesor para n.° 185010.