{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 6,4 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Tolerancia | H7 | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeración interior | no | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | |
Longitud de filo Lc | 26 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 59 mm | |
Longitud total L | 101 mm | |
Número de filos Z | 6 | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 | 0,14 mm/rev. | |
Medida de fricción en el ⌀ del valor indicativo | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Punta Phillips |
Número de artículo | 164340 6,4 | |
EAN / GTIN | 4045197093691 | |
Número del fabricante | 164340 6,4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Escariador mecánico CN de MDI 6,4 mm
a petición
En stock
7 piezas en stock
94,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
9 piezas en stock
21,23 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
44,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
119,48 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
75,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 |
Longitud de voladizo L1 | 59 | 64 | 64 | 59 | 85,5 |
Longitud total L | 101 | 101 | 101 | 101 | 151 |
⌀ nominal DC | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | DIN 1835 A con h6 | Mango cilíndrico con h9 | DIN 6535 HA con h6 | Cono Morse |
Longitud de filo Lc | 26 | 28 | 28 | 26 | 75 |
Material de corte | MDI | HSS E | HSS E | MDI | HSS |